Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 520 deel 2+3 ND2=250 D2=98mm

  • ERIKS:14155984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.156,62/ stukexcl. btw

€ 3.819,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
32400 Nm
Buitendiameter
520 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
520