Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 520 deel 10/zonder boringen

  • ERIKS:14155991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.428,90/ stukexcl. btw

€ 4.148,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
32400 Nm
Buitendiameter
520 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
520