Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 1, Grijs gietijzer, 520mm Buitendiameter, 190mm Naaf LG, 8XA20-0AA0

  • ERIKS:14155966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.222,44/ stukexcl. btw

€ 2.689,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Naaflengte
190 mm
Nominaal koppel
32400 Nm
Buitendiameter
520 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
131 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
520
Standaard
DIN ISO 21940-11