Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 520 deel 1 ND1=250 D1=98mm

  • ERIKS:14155986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.779,81/ stukexcl. btw

€ 3.363,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
32400 Nm
Buitendiameter
520 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
520