Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 480 deel 2+3 ND2=300 D2=134

  • ERIKS:14155964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.481,72/ stukexcl. btw

€ 3.002,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
25100 Nm
Buitendiameter
480 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
480