Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 480 deel 1 ND1=240 D1=88mm

  • ERIKS:14155965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.222,44/ stukexcl. btw

€ 2.689,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
25100 Nm
Buitendiameter
480 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
480