Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 440 deel 10/zonder boringen

  • ERIKS:14155949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.252,42/ stukexcl. btw

€ 2.725,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
19000 Nm
Buitendiameter
440 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
440