€ 1.758,55/ stukexcl. btw
€ 2.127,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 19000 Nm |
Buitendiameter | 440 mm |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 440 |