Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 400 deel 3

  • ERIKS:14155927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 634,98/ stukexcl. btw

€ 768,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
3
Serie
N-Eupex
Type
3
Type
Flens
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 3
Grootte
400