Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 2, Grijs gietijzer, 400mm Buitendiameter, 160mm Naaf LG, 6XB20-0AA0

  • ERIKS:14155926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 954,24/ stukexcl. btw

€ 1.154,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2
Serie
N-Eupex
Type
2
Type
Flens
Naaflengte
160 mm
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
55 kg
Uitvoering
Deel 2
Grootte
400
Standaard
DIN ISO 21940-11