Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 400 deel 2+3 ND2=250 D2=98mm

  • ERIKS:14155922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.588,34/ stukexcl. btw

€ 1.921,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
400