Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 2+3, Grijs gietijzer, 400mm Buitendiameter, 6WB10-0AA0

  • ERIKS:14155921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.589,66/ stukexcl. btw

€ 1.923,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
400