Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 400 deel 1 ND1=200 D1=64mm

  • ERIKS:14155923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.436,65/ stukexcl. btw

€ 1.738,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
400