€ 1.623,62/ stukexcl. btw
€ 1.964,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 14000 Nm |
Buitendiameter | 400 mm |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 400 |