Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 350 deel 32 630x236mm D1=46mm

  • ERIKS:14155908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.341,59/ stukexcl. btw

€ 4.043,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32
Serie
N-Eupex
Type
32
Type
Flens
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
350