Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 32+10, Grijs gietijzer, 350mm Buitendiameter, 236mm Naaf LG, 5WE10-0KA0

  • ERIKS:14155898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.868,20/ stukexcl. btw

€ 5.890,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Type
Flens
Naaflengte
236 mm
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
165 kg
Uitvoering
Deel 32+10
Grootte
350
Standaard
DIN ISO 21940-11