Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 350 deel 3

  • ERIKS:14155904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,64/ stukexcl. btw

€ 599,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
3
Serie
N-Eupex
Type
3
Type
Flens
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 3
Grootte
350