€ 743,46/ stukexcl. btw
€ 899,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 2 |
Serie | N-Eupex |
Type | 2 |
Type | Flens |
Naaflengte | 140 mm |
Nominaal koppel | 10800 Nm |
Buitendiameter | 350 mm |
Max. toerental | 2400 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 40.5 kg |
Uitvoering | Deel 2 |
Grootte | 350 |
Standaard | DIN ISO 21940-11 |