€ 1.287,60/ stukexcl. btw
€ 1.558,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Type | 2+3 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 10800 Nm |
Buitendiameter | 350 mm |
Max. toerental | 2400 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 2+3 |
Grootte | 350 |