Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 350 deel 10 9x22mm boringen

  • ERIKS:14155906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.348,46/ stukexcl. btw

€ 1.631,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
350