Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 1, Grijs gietijzer, 350mm Buitendiameter, 140mm Naaf LG, 5XA10-0AA0

  • ERIKS:14155900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.128,86/ stukexcl. btw

€ 1.365,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Naaflengte
140 mm
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2400 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
350