Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 deel 32 400x150mm

  • ERIKS:14155877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.246,15/ stukexcl. btw

€ 1.507,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32
Serie
N-Eupex
Type
32
Type
Flens
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
315