Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 32+10, Grijs gietijzer, 315mm Buitendiameter, 150mm Naaf LG, 4WE10-0HA0

  • ERIKS:14155866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.784,22/ stukexcl. btw

€ 3.368,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Type
Flens
Naaflengte
150 mm
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 32+10
Grootte
315