Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 32+10, Grijs gietijzer, 315mm Buitendiameter, 150mm Naaf LG, 4WE10-0FA0

  • ERIKS:14155865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.349,43/ stukexcl. btw

€ 2.842,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Type
Flens
Naaflengte
150 mm
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
69 kg
Uitvoering
Deel 32+10
Grootte
315
Standaard
DIN ISO 21940-11