€ 548,55/ stukexcl. btw
€ 663,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 2 |
Serie | N-Eupex |
Type | 2 |
Type | Flens |
Naaflengte | 125 mm |
Nominaal koppel | 7100 Nm |
Buitendiameter | 315 mm |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 28 kg |
Uitvoering | Deel 2 |
Grootte | 315 |
Standaard | DIN ISO 21940-11 |