Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 deel 2 + Bouten ND2=165 D2=44mm

  • ERIKS:14155871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,86/ stukexcl. btw

€ 637,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2
Serie
N-Eupex
Type
2
Type
Flens
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2
Grootte
315