Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 2+3, Grijs gietijzer, 315mm Buitendiameter, 125mm Naaf LG, 4WB20-0AA0

  • ERIKS:14155864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 913,67/ stukexcl. btw

€ 1.105,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Naaflengte
125 mm
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
42.5 kg
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
315
Standaard
DIN ISO 21940-11