Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 deel 10/9x18mm boringen

  • ERIKS:14155875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.104,16/ stukexcl. btw

€ 1.336,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
315