€ 821,95/ stukexcl. btw
€ 994,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Serie | N-Eupex |
Type | 1 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 7100 Nm |
Buitendiameter | 315 mm |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 315 |