Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 deel 1 ND1=165 D1=47mm

  • ERIKS:14155869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 821,95/ stukexcl. btw

€ 994,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
315