Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 280 deel 4 D2=47mm

  • ERIKS:14155833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 387,16/ stukexcl. btw

€ 468,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
4
Serie
N-Eupex
Type
4
Type
Flens
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 4
Grootte
280