Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 32+10, Grijs gietijzer, 280mm Buitendiameter, 150mm Naaf LG, 3WE10-0FA0

  • ERIKS:14155827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.988,73/ stukexcl. btw

€ 2.406,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Type
Flens
Naaflengte
150 mm
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
66.5 kg
Uitvoering
Deel 32+10
Grootte
280
Standaard
DIN ISO 21940-11