Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 280 deel 2 + Bouten D2=52mm

  • ERIKS:14155831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 436,11/ stukexcl. btw

€ 527,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2
Serie
N-Eupex
Type
2
Type
Flens
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2
Grootte
280