Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 280 deel 10/8xM16 boringen

  • ERIKS:14155836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 742,58/ stukexcl. btw

€ 898,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
280