Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 250 deel 7 + bev.bouten

  • ERIKS:14155804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 394,66/ stukexcl. btw

€ 477,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
7
Serie
N-Eupex
Type
7
Type
Flens
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 7
Grootte
250