Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 250 deel 6 S=250mm

  • ERIKS:14155803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.436,65/ stukexcl. btw

€ 1.738,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
6
Serie
N-Eupex
Type
6
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 6
Grootte
250