Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 250 deel 4 D2=44mm

  • ERIKS:14155799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,22/ stukexcl. btw

€ 409,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
4
Serie
N-Eupex
Type
4
Type
Flens
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 4
Grootte
250