Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 250 deel 32 500x190mm D1=36mm

  • ERIKS:14155809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.680,94/ stukexcl. btw

€ 2.033,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32
Serie
N-Eupex
Type
32
Type
Flens
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
250