Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 250 deel 2+3 D2=0mm

  • ERIKS:14155785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 586,48/ stukexcl. btw

€ 709,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
250