Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 250 deel 10/8x18mm boringen

  • ERIKS:14155806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,74/ stukexcl. btw

€ 770,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
250