Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 225 deel 4 D2=0mm

  • ERIKS:14155754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,42/ stukexcl. btw

€ 326,00incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
4
Serie
N-Eupex
Type
4
Type
Flens
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 4
Grootte
225