Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 225 deel 10 8xM12 boringen

  • ERIKS:14155763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 525,62/ stukexcl. btw

€ 636,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
225