Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 200 deel 7 + bev.bouten

  • ERIKS:14155712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,17/ stukexcl. btw

€ 247,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
7
Serie
N-Eupex
Type
7
Type
Flens
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 7
Grootte
200