Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 200 deel 6 S=140mm

  • ERIKS:14155708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,72/ stukexcl. btw

€ 553,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
6
Serie
N-Eupex
Type
6
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 6
Grootte
200