€ 2.128,07/ stukexcl. btw
€ 2.574,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Serie | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Type | Flens |
Naaflengte | 118 mm |
Nominaal koppel | 1950 Nm |
Buitendiameter | 200 mm |
Max. toerental | 4000 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 32+10 |
Grootte | 200 |