Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 200 deel 32+10 400x150mm D1=0mm

  • ERIKS:14155701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.693,29/ stukexcl. btw

€ 2.048,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Type
Flens
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
200