Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 200 deel 10/8xM12 boringen

  • ERIKS:14155715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 448,02/ stukexcl. btw

€ 542,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
200