Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 200 deel 1 D1=0mm

  • ERIKS:14155703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,75/ stukexcl. btw

€ 362,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
200