Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 deel 4 D2=0mm

  • ERIKS:14155659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,14/ stukexcl. btw

€ 215,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
4
Serie
N-Eupex
Type
4
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 4
Grootte
180