Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 deel 32 250x95mm

  • ERIKS:14155669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,87/ stukexcl. btw

€ 597,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32
Serie
N-Eupex
Type
32
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
180